https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
SKF
SKF
PHC C2160H-O/L
SKF SKF
Leírás
SKF PHC C2160H-O/L
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
PHC C2160H-O/L
BDI anyagszám
1291699
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-C2160H-O-L/p/1291699
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
1,29
EAN
7316573316831
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2160
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Hevedermagasság
1,882 hüvelyk | 47,803 milliméter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés