https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhsTXk4eE1ETTBPRGMyTVRnd09Ea3lOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjRiNTBmNWEyNDRiMjY2NTA0YWUxMTI2YzgwZDVmYzU2YWNiZmQzODQzM2NmNGQ0NDVhYWU5ZjQ2Y2E1NDk4
TSUBAKI
TSUBAKI
RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
Roller Chain; 2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
Anyagszám
RC2052A24LRB C2052 RIV A2 ATT EV 4TH PI
BDI anyagszám
24091274
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RC2052A24LRB-C2052-RIV-A2-ATT-EV-4TH-PI/p/24091274
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151613
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02310
Láncméret
2052
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link | Special Coated Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Csap átmérő
0,203 hüvelyk | 5,156 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés