REXNORD
REXNORD
RC2080HM1CCLSFPK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD RC2080HM1CCLSFPK
Connecting Link; C2080; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor; 1 Strand; Carbon Steel; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; 5/16" Pin Diameter; Straight
Anyagszám
RC2080HM1CCLSFPK
BDI anyagszám
22462666
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RC2080HM1CCLSFPK/p/22462666
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,18
EAN
0793699001518
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2080
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Slip Fit | With M1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
RC2080HM1CCLSFPK
Gyári belső szám
10496515
Súly / LBS
0.395
Hosszú leírás
Connecting Link; C2080; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor; 1 Strand; Carbon Steel; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; 5/16" Pin Diameter; Straight
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Hevedermagasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés