https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3-RVT-NEP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoak55OHhNRFF6TWpJd01EVTNNamsxT0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlRrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3NDQwMGFmNDJhZmRkNDA3NDU1YTQxM2RjOTI3MWNlOGM4NDlhYjA2NzQ1OTFiYjQ4NmQ2MDdiZjc0YmUwYWY
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-NP-3-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RS08B-NP-3-RP
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
RS08B-NP-3-RP
BDI anyagszám
15083837
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RS08B-NP-3-RP/p/15083837
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,7
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
08B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Nickel Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Neptune Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,509 milliméter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,747 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés