TSUBAKI
TSUBAKI
RS100V-6-2POL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RS100V-6-2POL
Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
RS100V-6-2POL
BDI anyagszám
905045
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RS100V-6-2POL/p/905045
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
1,439
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
100-6
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Two Pitch Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
6
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
1,185 hüvelyk | 30,099 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés