![RS20B-1 LAMBDA RIV 50'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![RS20B-1 LAMBDA RIV 50'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1 LAMBDA RIV 50'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RS20B-1 LAMBDA RIV 50'
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
RS20B-1 LAMBDA RIV 50FT
BDI anyagszám
22381889
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RS20B-1-LAMBDA-RIV-50'/p/22381889
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,25
EAN
0097039882035
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
50
Minimális rendelési mennyiség
50
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Lambda Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
RS20BLAMR50
Súly / LBS
2.75
Hosszú leírás
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Hevedervastagság
0,173 hüvelyk | 4,394 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés