https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoak9TOHhNREF5T0RVM01URTVOelEzTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5QlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTRiYjBlMzRkZDE4NzgyNGMzM2M2MWNkNzUxZjE4M2NlODZiOGEzZTA2NWY5NDhmNWE3NmMxM2M4NjZiODk0
RENOLD
RENOLD
S42 O/L
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD S42 O/L
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Anyagszám
S42 O/L
BDI anyagszám
17282199
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/S42-O-L/p/17282199
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,054
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
S42
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Lánchézag
1,375 hüvelyk | 34,93 milliméter
Csap átmérő
0,276 hüvelyk | 7,01 milliméter
Hevedermagasság
0,78 hüvelyk | 19,8 milliméter
Hevedervastagság
0,248 hüvelyk | 6,3 milliméter
Görgő átmérő
0,562 hüvelyk | 14,27 milliméter
Görgő szélesség
0,752 hüvelyk | 19,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés