RENOLD
RENOLD
S62 K1 B/S INNER
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD S62 K1 B/S INNER
Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Anyagszám
S62 K1 B/S INNER
BDI anyagszám
18270439
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/S62-K1-B-S-INNER/p/18270439
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,57
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
S62
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With K1 Attachment | Agricultural Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
1.257
Hosszú leírás
Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,752 hüvelyk | 19,1 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,4 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
1,65 hüvelyk | 41,91 milliméter
Csap átmérő
0,226 hüvelyk | 5,74 milliméter
Hevedermagasság
0,681 hüvelyk | 17,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés