RENOLD
RENOLD
S88 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD S88 CP C/L SF
Chain Link; S88 Chain Size; Cottered; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
Anyagszám
S88 CP C/L SF
BDI anyagszám
19304749
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/S88-CP-C-L-SF/p/19304749
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,042
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
S88
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; S88 Chain Size; Cottered; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,031 hüvelyk | 26,2 milliméter
Csap átmérő
0,351 hüvelyk | 8,92 milliméter
Görgő szélesség
1,126 hüvelyk | 28,6 milliméter
Lánchézag
2,609 hüvelyk | 66,27 milliméter
Görgő átmérő
0,902 hüvelyk | 22,9 milliméter
Hevedervastagság
0,35 hüvelyk | 8,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés