https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
US-1030 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI US-1030 C/L
Chain Link; 1030 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Anyagszám
US-1030 C/L
BDI anyagszám
21463206
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/US-1030-C-L/p/21463206
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
1030
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 1030 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,63 hüvelyk | 16,002 milliméter
Görgő átmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,31 hüvelyk | 7,874 milliméter
Hevedermagasság
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
3,075 hüvelyk | 78,105 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés