https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
TSUBAKI
TSUBAKI
US-4522-1
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI US-4522-1
Roller Chain; 4522 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
Anyagszám
US-4522-1
BDI anyagszám
911186
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/US-4522-1/p/911186
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
4,312
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
4522
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 4522 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Csap átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Hevedervastagság
0,56 hüvelyk | 14,224 milliméter
Görgő szélesség
2,059 hüvelyk | 52,3 milliméter
Lánchézag
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedermagasság
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés