SATI
SATI
08B-2/Z=80 NR. CD09080
SATI SATI
Leírás
LKT 08B-2/Z=80 ; LKT 08B-2/Z=80
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 80 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 330.86MM Outside Diameter; 323.49MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CD09080
BDI anyagszám
840104
Részletek
27773.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/08B-2-Z=80-NR-CD09080/p/840104
NETTÓ ÁR
27 773 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
12,8
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
08B-2
Fogak száma
80
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 80 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 330.86MM Outside Diameter; 323.49MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
13,026 hüvelyk | 330,86 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
12,736 hüvelyk | 323,49 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés