LINN GEAR
LINN GEAR
140M80
LINN GEAR LINN GEAR
Popis
LINN GEAR 140M80
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
140M80
BDI #
586498
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/140M80/p/586498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
LINN GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
194,14
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
140
Počet zubov
80
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
45.591
Vonkajší priemer – milimetre
1158.011
Priemer stúpania - palce
44.574
Priemer stúpania – milimetre
1132.18
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
M
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.75
Rozteč reťaze – milimetre
44.45
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2 To 5-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
80 To 125
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Číslo položky výrobcu
140M80
Váha / libry
428
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov