https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFpDOHhNRFEyT1RreE56VTRPVFV6TkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTI4ZDlkZWIyZGIwNzMzMDhkMWYzZDBiOWQ2OTEwMzBhOGNhYzg5MGZiNjZkZmEyMTY0ZDZjYWNhOWYyYTY5
TSUBAKI
TSUBAKI
41SDS42
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 41SDS42
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
41SDS42
BDI anyagszám
919996
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/41SDS42/p/919996
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,317
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
41
Fogak száma
42
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
SDS
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
1.317
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
6,972 hüvelyk | 177,089 milliméter
Hézag átmérő
6,691 hüvelyk | 169,94 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés