![60SF48H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz)
![60SF48H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz)
TSUBAKI
TSUBAKI
60SF48H
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 60SF48H
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.893" Outside Diameter; 11.468" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
60SF48H
BDI anyagszám
920104
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/60SF48H/p/920104
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
6,35
EAN
0097039379689
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
60
Fogak száma
48
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
SF
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
13.8
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.893" Outside Diameter; 11.468" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 25 To 65 milliméter
Hézag átmérő
11,468 hüvelyk | 291,287 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
11,893 hüvelyk | 302,082 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés