![D140B16H X 3](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA)
![D140B16H X 3](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA)
TSUBAKI
TSUBAKI
D140B16H X 3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI D140B16H X 3
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 140-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
D140B16H X 3
BDI anyagszám
21572402
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/D140B16H-X-3/p/21572402
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
140-2
Fogak száma
16
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 140-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hézag átmérő
8,971 hüvelyk | 227,863 milliméter
Külső átmérő
9,847 hüvelyk | 250,114 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés