TSUBAKI
TSUBAKI
D140B19H
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI D140B19H
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.538" Outside Diameter; 10.633" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
D140B19H
BDI anyagszám
17160031
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/D140B19H/p/17160031
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
28,829
EAN
0097039366795
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
140-2
Fogak száma
19
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
D140B19
Súly / LBS
63.5
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.538" Outside Diameter; 10.633" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
10,633 hüvelyk | 270,078 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
11,538 hüvelyk | 293,065 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés