https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnM1pTOHhNRFF4T0RZME16ZzJNVFV6TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhYzUyOWI3MTk5MDFkYWI5YTc4ZTZlY2VhZTg4NTAwMWRjMzZjZDkyMTA4YmQ2MDU2NmMwY2IzNDkwOGM1ZDk
TSUBAKI
TSUBAKI
D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS
BDI anyagszám
21542437
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/D140C60H-6-251-6-25-KW-2SS/p/21542437
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
140-2
Fogak száma
60
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
34,442 hüvelyk | 874,827 milliméter
Furat
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Hézag átmérő
33,437 hüvelyk | 849,3 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés