https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM
TSUBAKI
TSUBAKI
H60C22 X 1-1/8" KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI H60C22 X 1-1/8" KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H60C22 X 1-1/8IN KW 2SS
BDI anyagszám
24931641
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/H60C22-X-1-1-8%22-KW-2SS/p/24931641
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
60
Fogak száma
22
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
5,666 hüvelyk | 143,916 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hézag átmérő
5,27 hüvelyk | 133,86 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés