https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-HOS-3-KW-CS-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobVl5OHhNRFEyT1RreU16TTRPVFEzTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlMVjE5RFUxOUlWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDZlOTczYWY3NWFiMjQ2MzUwNTlhMDJjZmRmYTZjYzYyOGU5YjBhMDYzYWI5NmMwYzEzNmU2YmM3YzViMTJhOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
HT160B24 X 6-1/2IN KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI HT160B24 X 6-1/2IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 6-1/2" Bore; 160 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
HT160B24 X 6-1/2IN KW 2SS
BDI anyagszám
25197424
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/HT160B24-X-6-1-2IN-KW-2SS/p/25197424
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
160
Fogak száma
60
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 6-1/2" Bore; 160 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
39,362 hüvelyk | 999,795 milliméter
Hézag átmérő
38,214 hüvelyk | 970,636 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés