SKF
SKF
PHS 08B-2TB95
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 08B-2TB95
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 391.516MM Outside Diameter; 384.11MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 08B-2TB95
BDI anyagszám
1285349
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-08B-2TB95/p/1285349
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
7,78
EAN
7316572797167
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
08B-2
Fogak száma
95
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
18.03381
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 391.516MM Outside Diameter; 384.11MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
15,414 hüvelyk | 391,516 milliméter
Hézag átmérő
15,122 hüvelyk | 384,11 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés