https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
SKF
SKF
PHS 10B-1TBH15
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 10B-1TBH15
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1TBH15
BDI anyagszám
1285631
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-10B-1TBH15/p/1285631
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
7316574289721
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
10B-1
Fogak száma
15
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1210
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,315 hüvelyk | 84,201 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
3,006 hüvelyk | 76,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés