SKF
SKF
PHS 120-1TB45
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 120-1TB45
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 120-1TB45
BDI anyagszám
1290201
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-120-1TB45/p/1290201
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
37,19
EAN
7316572800904
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
120
Fogak száma
45
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3030
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
82
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
21,504 hüvelyk | 546,19 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
22,352 hüvelyk | 567,741 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés