SKF
SKF
PHS 16B-1DSTB25
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 16B-1DSTB25
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 16B-1DSTB25
BDI anyagszám
1286407
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-16B-1DSTB25/p/1286407
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
8,812
EAN
7316572787328
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
16B-1
Fogak száma
25
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3525
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
19.8416
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
8,516 hüvelyk | 216,306 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
7,979 hüvelyk | 202,66 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4 hüvelyk | 35 To 100 milliméter