SKF
SKF
PHS 16B-3TB38
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 16B-3TB38
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 16B-3TB38
BDI anyagszám
1286593
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-16B-3TB38/p/1286593
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
21,105
EAN
7316572794173
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
16B-3
Fogak száma
38
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3535
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter
Külső átmérő
12,668 hüvelyk | 321,767 milliméter
Hézag átmérő
12,109 hüvelyk | 307,58 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés