https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
SKF
SKF
PHS 20B-1BH26
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 20B-1BH26
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 280.543MM Outside Diameter; 263.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-1BH26
BDI anyagszám
1286696
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-20B-1BH26/p/1286696
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
9,257
EAN
7316572860694
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
20B-1
Fogak száma
26
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
84
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
21.01005
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 280.543MM Outside Diameter; 263.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
11,045 hüvelyk | 280,543 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
10,37 hüvelyk | 263,41 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés