https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
SKF
SKF
PHS 60-1AH24
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 60-1AH24
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 60-1AH24
BDI anyagszám
1292102
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-60-1AH24/p/1292102
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,36
EAN
7316574851690
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
60
Fogak száma
24
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
5,746 hüvelyk | 145,95 milliméter
Külső átmérő
6,147 hüvelyk | 156,134 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés