https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXpOelF6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxYTZhNDRlNDQxNWMxYWM1OGY1ZGE5MzM5ZmVmY2Y3MWRkNTUzMGU4OWE1YWZjZjg0NDRmMzYyZDRiNjRkYWU
TSUBAKI
TSUBAKI
RS35-1A41T
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RS35-1A41T
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS35-1A41T
BDI anyagszám
911624
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/RS35-1A41T/p/911624
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223141042
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
35
Fogak száma
41
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés