MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
1/320.410 EAS-axial 0019798
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
Leírás
1/320.410 EAS-AXIAL 0019798
Torque Limiter; Size 1; 200MM Free Stroke; 0.075 to 0.2KN Release Force; Flange Mounting; Low Release Force; With Integrated Limit Switch; 52MM Overall Length
Anyagszám
0019798
BDI anyagszám
25171205
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k-%C3%A9s-t%C3%BAlterhel%C3%A9s-elleni-biztons%C3%A1gi-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k/1-320-410-EAS-axial-0019798/p/25171205
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
0,257
Termékcsoport - BDI
M02236
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Limiter
Kulcsszó
Torque
A gyártó URL-je
https://www.mayr.com
Súly / LBS
0.49604
Termék leírás
Torque Limiter
Termékleírás
Size 1; 200MM Free Stroke; 0.075 to 0.2KN Release Force; Flange Mounting; Low Release Force; With Integrated Limit Switch; 52MM Overall Length
Hosszú leírás
Torque Limiter; Size 1; 200MM Free Stroke; 0.075 to 0.2KN Release Force; Flange Mounting; Low Release Force; With Integrated Limit Switch; 52MM Overall Length