https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25170904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJneVlTOHhNREk1TlRVeU56Z3pNell6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpBNU1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjY1MTcxMGUzODBiMmY1MzdlNDFkYTNjMjdjZWI2MjQ2MGU5NjNmNjliOGY4NTI5OTliNmI3OWZmYWI2MzUwYg
REXNORD
REXNORD
221ACT3
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 221ACT3
Torque Limiter; Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length
Anyagszám
221ACT3
BDI anyagszám
25170904
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k-%C3%A9s-t%C3%BAlterhel%C3%A9s-elleni-biztons%C3%A1gi-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k/221ACT3/p/25170904
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02234
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Limiter
Kulcsszó
Torque
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
21.82574
Termék leírás
Torque Limiter
Termékleírás
Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length
Hosszú leírás
Torque Limiter; Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length