https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCLUTCH-TL-SHFT-BUSH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNU5DOHhNRFF5TmpFek5qTTJNekF6T0M5SlRrUlZVMVJEVEZWVVEwaGZWRXhmVTBoR1ZGOUNWVk5JWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUxMGI5MmVlMTNiYjQ2MjM4YThiYjAxYjVlMzk1ZmVjMmM1MDMzZTk1YTA5MzI0NDA1ZGZlN2U2OGRjMTY3NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
TL250-2-B4.5-22J
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TL250-2-B4.5-22J
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 14 to 54Nm; Friction Facing Product Type
Anyagszám
TL250-2-B4.5-22J
BDI anyagszám
15040175
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k-%C3%A9s-t%C3%BAlterhel%C3%A9s-elleni-biztons%C3%A1gi-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k/TL250-2-B4-5-22J/p/15040175
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02344
Termék neve
Torque Limiter
Furatprofil
Straight | Bushed
Nyomaték
Static Torque 14 to 54Nm
Terméktípus
Friction Facing
Ezzel használatos:
Sprocket
Kereskedelmi név
SAFCON
Terméksorozat
TL
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
2
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Adjusting Nut
Alkalmazás
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Easy Set Adjustment | 22MM Bore
Kategória - BDI
Torque Limiter
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 14 to 54Nm; Friction Facing Product Type
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés