https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCLUTCH-TL-SHFT-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoall5OHhNRFF5TnpRNE1UTTVNVEV6TkM5SlRrUlZVMVJEVEZWVVEwaGZWRXhmVTBoR1ZGOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzZhZmIyNjE4ZmU5M2QzOGYyNzUzNzNkNzRlODk0Y2E4OWZjNTVlOGNhMTI3NjE4YzQwZmE1OTliMTVlZTQyMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
TL350-2-TH22JD1
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TL350-2-TH22JD1
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 22MM Bore; Static Torque 34 to 149Nm; Friction Facing Product Type
Anyagszám
TL350-2-TH22JD1
BDI anyagszám
23951951
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k-%C3%A9s-t%C3%BAlterhel%C3%A9s-elleni-biztons%C3%A1gi-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Nyomat%C3%A9khat%C3%A1rol%C3%B3k/TL350-2-TH22JD1/p/23951951
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02344
Termék neve
Torque Limiter
Furatprofil
Straight | Finished
Nyomaték
Static Torque 34 to 149Nm
Terméktípus
Friction Facing
Ezzel használatos:
Sprocket
Kereskedelmi név
SAFCON
Terméksorozat
TL
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
2
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Adjusting Nut
Alkalmazás
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Easy Set Adjustment | Torque Limiter Side Bore
Kategória - BDI
Torque Limiter
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 22MM Bore; Static Torque 34 to 149Nm; Friction Facing Product Type
Furat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés