https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C2H-1SOL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoa1pTODVPREF5TWpjek1ETXdNVGMwTDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOURNa2hmTVZOUFRGOUNVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkN2UyOWRlMmZlY2FhNThjZmIxNzAxZTNhNGY4NzNjMDgwZWQyYzFkOTZkMjUwYThjNzc0OTE3MjQxODJmMWNi
TIMKEN
TIMKEN
S1103K
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN S1103K
Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
Anyagszám
S1103K
BDI anyagszám
17201445
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/%C3%81ll%C3%ADt%C3%B3gy%C5%B1r%C5%B1k/S1103K/p/17201445
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31162811
Súly / Kilogramm
0,08
EAN
0087796143999
Termékcsoport - BDI
M02194
Menetes furat
No
Cikk
Shaft Collar
Anyag
Steel
Osztott vagy osztatlan, leírás
One Piece Solid
Beállítócsavar
Yes
Beállítócsavar mérete
5/16-18
Beállítócsavarok száma
Two
Beállítócsavar pozíciója
2 at 90 Degrees
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Collar
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
Külső átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés