24862098
Pierścienie
INA
INA
SRG.E100-FA125
INA INA
Opis
INA SRG.E100-FA125
Shaft Collar; 100MM Bore; 132MM Outside Diameter; 23.9MM Width; Eccentric; Corrotect Coating
Nr. katalogowy
SRG.E100-FA125
Nr kat. BDI
24862098
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/SRG-E100-FA125/p/24862098
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,89
UNSPSC
31162800
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
4012802794489
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1.962
Szczegóły Produktu
Shaft Collar
Specyfikacja Produktu
100MM Bore; 132MM Outside Diameter; 23.9MM Width; Eccentric; Corrotect Coating
Długi Opis
Shaft Collar; 100MM Bore; 132MM Outside Diameter; 23.9MM Width; Eccentric; Corrotect Coating