TSUBAKI
TSUBAKI
1108-16MM
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 1108-16MM
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
1108-16MM
BDI anyagszám
928059
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/1108-16MM/p/928059
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
1108
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
1,511 hüvelyk | 38,379 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés