1091937
Tuleje
GATES
GATES
120100 12
GATES GATES
Opis
GATES 120100 12
12" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
120100 12
Nr kat. BDI
1091937
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/120100-12/p/1091937
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
131,54
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0072053112511
Otwór Calowy
12
Otwór Metryczny
304.8
Średnica Zewn. Cale
17.25
Średnica Zewn. Milimetry
438.15
Seria Tulei
120100
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
120100 12.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7859-9120
Waga / LBS
290
Długi Opis
12" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
10 Cale | 254 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież