928134
Púzdro
TSUBAKI
TSUBAKI
1610-16MM
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 1610-16MM
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
1610-16MM
BDI #
928134
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/1610-16MM/p/928134
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Rada púzdra
1610
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
Dlhý popis
Bushing, Shaft; 16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov