TIMKEN
TIMKEN
1610-22MM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1610-22MM
Shaft Bushing; 22MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
1610-22MM
BDI anyagszám
24311088
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/1610-22MM/p/24311088
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,381
EAN
0070964060709
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
1610
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 22MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Külső átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Furat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés