TIMKEN
TIMKEN
2525-3/4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2525-3/4
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
2525-3/4
BDI anyagszám
24311346
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/2525-3-4/p/24311346
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,155
EAN
0070964033536
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
2525
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés