https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25196970-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobU1pOHhNREk1TlRjMk5qVTRNVEkzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RZNU56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFmZWY0M2I2ZmY0MTZjMjQ4NTlmYmVjM2EwNzY1YjUwMzVjZWM3MWViNDJjZmY0YzRhMWIzNWI2ZDg3NmMzNw
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
25MM SS TRANTORQUE GT BUSHING
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES 25MM SS TRANTORQUE GT BUSHING
Keyless Bushing; 1" Bore; 1-3/4" Component Bore Diameter; 125 FT-LB Installation Torque; Steel Material; Self-Centering; Internal Type; Single Taper
Anyagszám
25MM SS TRANTORQUE GT BUSHING
BDI anyagszám
25196970
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/25MM-SS-TRANTORQUE-GT-BUSHING/p/25196970
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Termék leírás
Keyless Bushing
Termékleírás
1" Bore; 1-3/4" Component Bore Diameter; 125 FT-LB Installation Torque; Steel Material; Self-Centering; Internal Type; Single Taper
Hosszú leírás
Keyless Bushing; 1" Bore; 1-3/4" Component Bore Diameter; 125 FT-LB Installation Torque; Steel Material; Self-Centering; Internal Type; Single Taper