TIMKEN
TIMKEN
3020-1-1/4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3020-1-1/4
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
3020-1-1/4
BDI anyagszám
24311354
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/3020-1-1-4/p/24311354
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,744
EAN
0070964035721
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
3020
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
3020:1-1/4
Súly / LBS
5.9
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés