TSUBAKI
TSUBAKI
3020-48MM
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 3020-48MM
Bushing, Shaft; 48MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
3020-48MM
BDI anyagszám
928348
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/3020-48MM/p/928348
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223169268
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
3020
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Hosszú leírás
Bushing, Shaft; 48MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés