OPTIBELT
OPTIBELT
3525-3 1/8
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 3525-3 1/8
Shaft Bushing; 3-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
3525-3 1/8
BDI anyagszám
1064786
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/3525-3-1-8/p/1064786
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,976
EAN
4014486255256
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
3525
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
3525-3 1/8
Súly / LBS
6.56
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 3-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Külső átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Furat
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés