TIMKEN
TIMKEN
4030-1-13/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4030-1-13/16
Shaft Bushing; 1-13/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
4030-1-13/16
BDI anyagszám
24311630
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/4030-1-13-16/p/24311630
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
9,525
EAN
0070964086396
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
4030
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 1-13/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Külső átmérő
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés