OPTIBELT
OPTIBELT
4040-80
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 4040-80
Shaft Bushing; 80MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
4040-80
BDI anyagszám
1066102
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/4040-80/p/1066102
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
7,384
EAN
4014486253443
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
4040
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
4040-80
Súly / LBS
15.71
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 80MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Furat
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külső átmérő
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés