https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25151956-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME9TOHhNREUwTVRjeE1qUTBPVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRFNU5UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGU3YzY5OWRiM2I5NjAzNjA4ZDFkMzg4YjIwZTQ2NTdhM2QyNzA2ZDBmZmJjYTg5NTBhMWFmNWFlYjQ2MjI2ZA
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
5/8 TRANTORQUE MINI BUSHING
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES 5/8 TRANTORQUE MINI BUSHING
Keyless Bushing; 5/8" Bore; Single Taper; Steel Material; Self Centering; 16754PSI Hub Pressure; 1359IN LB Torque Transmission
Anyagszám
5/8 TRANTORQUE MINI BUSHING
BDI anyagszám
25151956
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/5-8-TRANTORQUE-MINI-BUSHING/p/25151956
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02234
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Termék leírás
Keyless Bushing
Termékleírás
5/8" Bore; Single Taper; Steel Material; Self Centering; 16754PSI Hub Pressure; 1359IN LB Torque Transmission
Hosszú leírás
Keyless Bushing; 5/8" Bore; Single Taper; Steel Material; Self Centering; 16754PSI Hub Pressure; 1359IN LB Torque Transmission