TIMKEN
TIMKEN
5040-2-7/8
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5040-2-7/8
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
5040-2-7/8
BDI anyagszám
24311972
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/5040-2-7-8/p/24311972
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
16,511
EAN
0070964088369
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
5040
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Külső átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés