24312106
Tuleje
TIMKEN
TIMKEN
5050-4-7/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 5050-4-7/8
Shaft Bushing; 4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
5050-4-7/8
Nr kat. BDI
24312106
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/5050-4-7-8/p/24312106
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,82
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0070964085719
Otwór Calowy
4.875
Otwór Metryczny
123.825
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5050:4-7/8
Waga / LBS
22.3
Długi Opis
Shaft Bushing; 4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież