TIMKEN
TIMKEN
6050 6
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6050 6
6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
6050 6
BDI anyagszám
236965
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/6050-6/p/236965
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
20,684
EAN
0070964060129
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
6050
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Flush Mounting
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
6050:6
Súly / LBS
46.4
Hosszú leírás
6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5 hüvelyk | 127 milliméter
Külső átmérő
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés