GATES
GATES
7060 5-15/16
GATES GATES
Leírás
GATES 7060 5-15/16
5-15/16" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
7060 5-15/16
BDI anyagszám
1114351
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/7060-5-15-16/p/1114351
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
35,45
EAN
0072053112542
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
7060
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
7060 5.15/16
Gyári belső szám
7859-9515
Súly / LBS
78.16
Hosszú leírás
5-15/16" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Furat
5,938 hüvelyk | 150,825 milliméter
Külső átmérő
10,25 hüvelyk | 260,35 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés